Beli penggaris besi siku di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp40.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  2. D-Xplore Siku Tukang
    Mulai

    Rp139.900

    D-Xplore Siku Tukang
    atribut:
    • Material: Aluminium Tebal
  3. TRUSCO Square Silver
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    TRUSCO Square Silver
    Deskripsi:
    Specification: Double side try miter square ruler, middlePurpose: Angle and length measurement
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS420J2)
    • Scale: cm
  4. Solid Tool Aluminium Combination Square (Penggaris Tukang / Siku)
    Mulai

    Rp109.900

    Solid Tool Aluminium Combination Square (Penggaris Tukang / Siku)
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Size (inch): 12
  5. Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  6. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  7. monotaro Mini Angle Double Action Thunder (Orbital Sander)
    Mulai

    Rp2.799.900

    monotaro Mini Angle Double Action Thunder (Orbital Sander)
    Deskripsi:
    It is a type with double action type and good workability.. For polishing work of small parts paintingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: PT 1/4 coupler, pin, pad
    • Specification: Double action
    • Overall Length (mm): 178
    • Weight (kg): 0.65
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Orbit Diameter (mm): 3
    • Use Hose Diameter (mm): 9.5
    • Pad Size (Ø mm): 50
    • Air Consumption (L/minute): 137
    • Revolution Per Minute (rpm): 15000
  8. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp169.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Dimensions (mm): 410x610x2
    • Size (cm): 40x60
  9. KOBE RED LINE 3inch Mini Polisher Kit
    Mulai

    Rp3.099.900

    KOBE RED LINE 3inch Mini Polisher Kit
    Deskripsi:
    GMPK3 - 75mm (3Inch) Mini Polisher Kit Compact and lightweight for ease of use in confined areas. Ergonomic and comfortable hand grip. Kit contents: mini polisher, backing pad, spanner, 90mm (3 1/2Inch) fine polishing sponge (white), 90mm (3 1/2 Inch) coarse polishing sponge (yellow) and 90mm (3 1/2Inch) lambs wool polishing bonnet. Motor power: 0.25hp. Free speed: 3,200rpm. Air inlet thread: 1/4Inch BSP. Backing pad: Hook & Loop. Backing pad size: 75mm (3Inch). Operating pressure: 90psi/6.2bar. Minimum air hose size (ID): 3/8Inch (10mm). Sound power level: 94dBA. Vibration level: 0.77m/s2. Overall length: 115mm.
    atribut:
    • Maximum No Load Speed: 3200rpm
    • Horsepower: 0.25hp
    • Sound Power Level: 94dBA
    • Vibration Level: 0.77m/s
    • Disc Size: 75mm
    • Includes: 90mm (3-1/2 Inch) Coarse Yellow Polishing Sponge 90mm (3-1/2 Inch) Lambs Wool Polishing Bonnet 90mm (3-1/2 Inch) White Fine Polishing Sponge Backing Pad Mini Polisher Spanner
    • Part Number: KBE2706740K
  10. TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)
    Deskripsi:
    Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Handle Material: Cellulose Acetate Resin
    • Tip Finish: Satin Chrome Plating
    • Tip Type: Slotted (-)
  11. Shinwa Rules Thick Square Curved Ruler (Penggaris Siku)
    Mulai

    Rp499.900

    Shinwa Rules Thick Square Curved Ruler (Penggaris Siku)
    atribut:
    • Shape: Same thickness
    • Material: Stainless steel SUS 410
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
    • Length Tolerance (mm): ± 0.2 below
    • Thickness (mm): 2.0
    • Width (mm): 20.0
  12. TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng)
    Deskripsi:
    Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (+)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome VanadiumDimensi : 106mm 20mm 14mm
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Handle Material: Transparent Cellulose Acetate
    • Tip Finish: Black Oxide Finish
    • Tip Type: Philips (+)
  13. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  14. FORZA LADDER Step Ladder Multifunction Fiberglass (Tangga Lipat Multifungsi)
    Mulai

    Rp2.199.900

    FORZA LADDER Step Ladder Multifunction Fiberglass (Tangga Lipat Multifungsi)
    Deskripsi:
    Tangga Multipurpose Fiberglass Forza 3.7 MeterLadder / Tangga Multi Purpose Forza adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Ladder / Tangga Multi Purpose Forza ini sangat serbaguna untuk kebutuhan rumah tangga anda sekalian.Ladder / Tangga Multi Purpose Forza ini memiliki tinggi maksimal 3.7m dengan maksimal kapasitas 150 kg. Ladder / Tangga Denko ini terbuat dari Alumunium sehingga terjamin kekuatan produknya.Ladder / Tangga Multipurpose Forza ini Memiliki Sertifikasi EN-131 (Pasar Eropa, sudah jelas diatas SNI).
    atribut:
    • Material: Fiberglass
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  15. monotaro.id Stick Cone (Tiang Pembatas Lalu Lintas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

  16. TRUSCO Square Silver
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Square Silver
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS420J2)
    • Perpendicularity: no more than +-0.1mm at 100mm
  17. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp51.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Size (inch): 12
  18. Wipro Carpenter Ruler (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

Daftar Harga penggaris besi siku Terbaru November 2026
KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Rp40.900
D-Xplore Siku TukangRp139.900
TRUSCO Square SilverRp319.900
Solid Tool Aluminium Combination Square (Penggaris Tukang / Siku)Rp109.900
Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)Rp109.900
Kenmaster Penggaris Baja SikuRp24.900
monotaro Mini Angle Double Action Thunder (Orbital Sander)Rp2.799.900
Wipro Penggaris SikuRp169.900
KOBE RED LINE 3inch Mini Polisher KitRp3.099.900
JTC Line Color Screwdriver (Obeng)Rp31.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait